福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
木 尺3 長手ナスカ玉手箱 仕切3本1セット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590670
品番
21286168
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):353mm●サイズ(D):232mm●サイズ(H):36mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-53