1000mL スプレーボトル PET樹脂/ロングノズル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84590934 品番EA115MH-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880
仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと アズワン品番68-1808-56 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする