EA758C-404 [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ 84591117

EA758C-404 [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ 84591117
EA758C-404 [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ 84591117
EA758C-404 [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ 84591117
EA758C-404 [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ 84591117
EA758C-404 [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ 84591117
EA758C-404 [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ 84591117

[充電式] 作業灯・本体/LED

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84591117品番EA758C-404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,810
販売価格(税別)
57,100

最大4,000lmで明るい
100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン!
エリア照射もスポット照射も自在
可動式ライトヘッド
高さ無段階調整
用途に対応した4モード
開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。
収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。
防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※
※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。
マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグアズワン品番68-1840-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする