曜日別特売
EA628SD-156 6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ 84591284

EA628SD-156 6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ 84591284
EA628SD-156 6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ 84591284
EA628SD-156 6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ 84591284
EA628SD-156 6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ 84591284
EA628SD-156 6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ 84591284

6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード84591284品番EA628SD-156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥264
販売価格(税別)
240
仕様●適合ワイヤー径:6mm●サイズ:Φ10×30mm●材質:ステンレス(SUS316L)アズワン品番68-1834-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする