7本組/10-21mm 電ドルソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84591379 品番EA612AA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,164
販売価格(税別)
9,240

6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする