エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの プラス/マイナス
#1x#2 [+]ドライバー オフセット型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84591397
品番
EA562AK-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
195
バスケットに入れる
仕様
●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:#1×#2●全長:106mm●ヘッド幅:21mm●重量:27g●生産国:日本
アズワン品番
68-1822-77