IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84591659 品番LM2574M-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:3.3V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:0.5A●機能:-●パッケージ:14-SOIC●入力電圧範囲[V]:- アズワン品番68-2056-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする