メモリ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84592307 品番AT93C56B-XHM-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:EEPROM●技術:EEPROM●メモリサイズ:2Kb(256 x 8、128 x 16)●クロック周波数:2MHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:5ms●アクセス時間:-●メモリインターフェース:SPI●電圧 - 供給:1.7V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP●メモリタイプ:不揮発性 アズワン品番68-2037-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする