TT ELECTRONICS
TT ELECTRONICSの 電子部品(オンボード)
TT ELECTRONICSの 受動部品
TT ELECTRONICSの 抵抗
チップ抵抗アレイ 10kΩ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84592560
品番
BCN168SB103J7
参考基準価格(税別)
¥20
販売価格(税込)
¥21
販売価格(税別)
¥
19
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:10kΩ●素子数:8素子●内部回路:-●パッケージ(ピッチ):1206mm●抵抗値許容差(絶対):-●定格電力:32mW●抵抗温度係数(絶対):±200ppm/℃●抵抗体:-●抵抗値許容差(相対):-●抵抗温度係数(相対):-●抵抗値:10kΩ
アズワン品番
68-2038-89