3/4"DR ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84592614 品番EA618SD-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,280
販売価格(税別)
84,800
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg アズワン品番68-1833-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする