20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード84592754 品番EA991AG-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。

仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする