1"DRx1000mm スピンナーハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84593059 品番EA618SM-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,910
販売価格(税別)
38,100
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS8-1000●全長(mm):1000●差込角:1"●重量:4.3kg●グリップ径:32.2mm アズワン品番68-1833-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする