WEIDMULLER
WEIDMULLERの 電子部品(オンボード)
WEIDMULLERの 能動部品
WEIDMULLERの 基板用リレー
DシリーズDRMパワーリレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:AC●コイル電圧:115V●コイル電流:12.6mA●ターンON電圧(最大):92V●ターンON電圧(最小):34.5V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:27.4×21×35.7mm●実装:ソケット式●接点構成:DPDT
注文コード
84593655
品番
DRM270615L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:AC●コイル電圧:115V●コイル電流:12.6mA●ターンON電圧(最大):92V●ターンON電圧(最小):34.5V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:27.4×21×35.7mm●実装:ソケット式●接点構成:DPDT
アズワン品番
68-2057-99