レギュレーターIC

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84593820 品番SC183CULTRT
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様●入力電圧範囲[V]:2.9〜5.5V●出力電圧範囲[V]:0.8V〜3.3V●最小入力電圧[V]:2.9V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:0.8V●最大出力電圧[V]:3.3V●出力電流範囲[A]:-●機能:-●パッケージ:面実装●入力電圧範囲[V]:2.9〜5.5V アズワン品番68-2038-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする