LINKMAN
LINKMANの 静電気対策用品
LINKMANの 除電器(静電気除去装置)
LINKMANの 卓上型
ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84595484
品番
ATS036T-W150U
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:AC100〜240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100〜240V
アズワン品番
68-2213-62