曜日別特売
W25Q80DVSNIGCT IC FLASH 8M SPI 104MHZ 8SOIC WINBOND 84595500

IC FLASH 8M SPI 104MHZ 8SOIC

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84595500品番W25Q80DVSNIGCT
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
仕様●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:フラッシュ●技術:FLASH - NOR●メモリサイズ:8Mb (1M x 8)●クロック周波数:104MHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:3ms●アクセス時間:-●メモリインターフェース:SPI●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●メモリタイプ:不揮発性アズワン品番68-2038-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする