[充電式] 作業灯・本体/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84596227 品番EA758C-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900

スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。
軽くて持ちやすい
照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。
3段階の明るさと点滅
0°から90°の間で6段階に固定可能。
吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。
※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55 アズワン品番68-1840-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする