小型多連チップネットワーク抵抗器 180Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84597128 品番MNR04M0ABJ181
参考基準価格(税別)¥20 販売価格(税込) ¥21
販売価格(税別)
19
仕様●抵抗値:180Ω●素子数:4素子●内部回路:-●パッケージ(ピッチ):1005mm×4mm●抵抗値許容差(絶対):-●定格電力:63mW●抵抗温度係数(絶対):±300ppm/℃●抵抗体:-●抵抗値許容差(相対):-●抵抗温度係数(相対):-●抵抗値:180Ω アズワン品番68-2039-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする