耳かけ式ヘッドセット 防水

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84598074 品番EA764A-202A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,697
販売価格(税別)
4,270

Bluetooth 5.2に対応しています。
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。
耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。
イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。
電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。
電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。
充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。
音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。
スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。
パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。
マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。
Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402〜2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20〜20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器 アズワン品番68-1846-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする