3/8"DR/300mm スイベル式ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84598108 品番EA618PA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600

狭小箇所で高い作業性を発揮。
ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。
首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。 アズワン品番68-1832-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする