ミネベアミツミ
ミネベアミツミの 電子部品(オンボード)
ミネベアミツミの 受動部品
ミネベアミツミの 受動部品その他関連用品
遅延機能内蔵システムリセット用IC
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84599158
品番
PST596DNR
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
仕様
●最大定格電源電圧[V]:-0.3V〜12V●検出電圧[V]:4.2V●出力形式:オープンコレクタ出力●出力遅延[sec]:50ms●パッケージ:SOT-25A●機能:-●動作温度:-20℃〜75℃●最大定格電源電圧[V]:-0.3V〜12V
アズワン品番
68-2039-39