ホーロー抵抗器1.5kW1kΩ±5%

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84599167 品番TE1500B1K0J
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1500W
TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。
ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1500Wの定格電力を実現しています。
難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。
適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。
高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化

仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1.5kW●シリーズ:TE●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●温度係数:±440ppm/℃●全直径:60mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:701-5848 アズワン品番68-4150-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする