[フリー]355mm 手袋・溶接作業用 牛革

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード84599194 品番EA353AK
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,556
販売価格(税別)
5,960
仕様●材質:牛床革●全長:約355mm●手の平幅:130mm●重量:380g●耐熱温度:約230℃ アズワン品番68-1811-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする