20110056 ラックマウント引き出し スチール製 nVent ? Schroff 84599377

ラックマウント引き出し スチール製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84599377品番20110056
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

19in
drawer, body tube, front panel and telescopic slides
Drawer Unit
A drawer unit made of 1mm steel with a light grey (RAL 7035) finish suitable for 19in
cabinets
Maximum load carrying capacity 15kg Material: 1mm thick steel Colour: light grey (RAL 7035) Telescopic slides Supplied assembled RoHS compliant

仕様●ラックユニット:3U●深さ:450mm●色:グレー●材質:スチール●最大荷重:15kg●高さ:117mm●幅:439mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:721-2825アズワン品番68-4150-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする