仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)
アズワン品番68-1861-57
繰り返し・詰め替え対応