Everlight Electronics Co Ltd
Everlight Electronics Co Ltdの 電子部品(オンボード)
Everlight Electronics Co Ltdの 受動部品
Everlight Electronics Co Ltdの 光エレクトロニクス製品
単色LED
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84599937
品番
333-2SYGD/S530-E2
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
仕様
●種別:-●色:緑●電圧[V]:2.0V●電流[A]:20mA●消費電力[W]:-●パッケージ:ラジアル●呼び寸法:-●光度[cd]:80mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:575nm●視野角[°]:30°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:拡散●電流制限:-
アズワン品番
68-2037-90