HDMIケーブル スリムタイプ、1m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84600095 品番L-HD-S1
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●長さ:1.0m●規格:High Speed●コネクタ1:HDMI(Type-Aオス)●コネクタ2:HDMI(Type-Cオス)●備考:-●長さ:1.0m アズワン品番68-2061-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする