エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
G 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84600199
品番
EA124LG-26A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
仕様
●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水
アズワン品番
68-1808-96