0.16ton ロングシャックル ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84600558 品番EA638GJ-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD:4mm●サイズB:8mm●サイズL:30mm●ねじ径:M4●使用荷重:160kg●重量:11g アズワン品番68-1834-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする