#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84600795 品番EA800PW-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

バッテリーアラーム付
グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能
ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。
JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能
お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。
遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7〜12まで調整可能です。
センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。
溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。
便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7〜#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒〜約1.0秒)調整を行います。
筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7〜#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒〜1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20〜65℃●操作温度:-5〜55℃ アズワン品番68-1850-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする