ネオジム磁石 角型 一般仕様 長さ0.5〜20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード84601030 品番NK293
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥9,757
販売価格(税別)
8,870

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

仕様●形状:角型●サイズ(mm):長さ20×幅5×厚み1●材質:N-35●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁 アズワン品番67-3084-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする