3plyフィットマスク FM-301シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(48箱×50枚) 注文コード 84601154 品番 FM-301
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥46,750
販売価格(税別)
42,500

ノーズクリップはスチール製で、しっかりフィットします。

仕様●入数:1ケース(50枚×48箱入)●材質:PP(ポリプロピレン)、ノーズクリップ/スチール●サイズ:175×90mm●※米国NELSON VFE試験結果99%●★BFE(バクテリア濾過率):平均99.9%●PFE(粒子濾過率):平均99.8%●VFE(バクテリア濾過率):平均99.9%●遊離ホルムアルデヒド量:20μg/g以下●圧力損失値:3.6mmH2O/cm2●花粉粒子の捕集(ろ過)効率:99.9%以上●※JIS T9001(医療用及び一般用マスクの性能要件及び試験方法)による試験結果。 アズワン品番1-6115-51
注意
●※米国NELSON VFE試験結果99%●※JIS T9001(医療用及び一般用マスクの性能要件及び試験方法)による試験結果。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする