【カット品】食品・飲料水等の搬送・吸引用耐熱耐圧ホース トヨフーズSホース 内径50mm×外径62mm TFS-50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84601879 品番TFS-50-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,850
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25〜100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)

仕様●入数:5m×1本●型番:TFS-50●内径×外径(Φmm):50×62●最小曲げ半径(mm):200●材質:軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、補強剤/硬鋼線●使用温度範囲:-5〜+70℃●使用圧力(70℃):-0.1〜0.2MPa●食品衛生法適合品 アズワン品番2-3628-04-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする