サマコバ磁石 角型 2-17系

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 84602274 品番 KE163
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥6,534
販売価格(税別)
5,940

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。

仕様●形状:丸型●サイズ(mm):直径5×厚み25●材質:YKG-24●着磁パターン:厚み方向着磁 アズワン品番67-3084-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする