アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
【カット品】ビニールシート 厚手タイプ 915×2mm W915-t2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84602658
品番
W915-t2
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥81,950
販売価格(税別)
¥
74,500
バスケットに入れる
仕様
●入数:10m×1本●幅×厚み(mm):915×2●材質:PVC●色:透明
アズワン品番
4-1363-02-10