【カット品】ビニールシート 厚手タイプ 915×2mm W915-t2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84602710 品番 W915-t2
参考基準価格(税別)¥59,680 販売価格(税込) ¥65,538
販売価格(税別)
59,580
仕様●入数:8m×1本●幅×厚み(mm):915×2●材質:PVC●色:透明 アズワン品番4-1363-02-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする