【カット品】カーボンメッシュ 目開き245μm

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84603184 品番 -
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥46,310
販売価格(税別)
42,100
仕様●入数:2m×1本●材質:ナイロン(カーボンコーティング)●巾(cm)×目開き(μm):115×245 アズワン品番4-5436-02-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする