台和
台和の 収納・設備・保管・運搬用品
台和の キャビネット/ボックス
水缶 ポリタンク ポリエチレン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30個)
注文コード
84603647
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ポリエチレン●サイズ:120×225×265mm●容量:5L●重量:約385g●ノズル付●単品JANコード:4904778060302
アズワン品番
68-4526-07