台和
台和の 収納・設備・保管・運搬用品
台和の キャビネット/ボックス
水缶 ポリタンク ポリエチレン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20個)
注文コード
84603656
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ポリエチレン●サイズ:300×148×325mm●容量:10L●重量:約690g●ノズル付●単品JANコード:4904778060203
アズワン品番
68-4526-08