台和
台和の 収納・設備・保管・運搬用品
台和の キャビネット/ボックス
水缶 ポリタンク ポリエチレン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
84603665
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ポリエチレン●サイズ:350×180×410mm●容量:20L●重量:約1.14kg●ノズル付●単品JANコード:4904778060104
アズワン品番
68-4526-09