ケアワークシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透 注文コード84603708 品番CR100-70 4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

スタンドカラーの切替えシャツです。

仕様●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透 アズワン品番68-4543-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする