トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ケアワークジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:オフホワイト×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:75cm●裄丈:92cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾
注文コード
84603927
品番
CR083-50 4L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高齢者が認識しやすい赤のラインがポイントです。
仕様
●色:オフホワイト×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:75cm●裄丈:92cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4542-85