ケアワークシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:シルバー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:78cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透 注文コード84603997 品番CR110-03 4L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

袖のレインボーラインがデザインのポイントです。

仕様●色:シルバー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:78cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透 アズワン品番68-4543-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする