トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ケアワークシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:78cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
84604006
品番
CR110-88 4L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
袖のレインボーラインがデザインのポイントです。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:78cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4543-26