ケアワークシャツ ネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:78cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾 注文コード84604049 品番CR136-88 4L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

袖の小花柄のラインがデザインのポイントです。ファスナーは、透明コイルにカラーステッチをほどこしています。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:78cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾 アズワン品番68-4544-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする