ジャンボステーション

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ(蓋付き):幅1260×奥行710×高さ1080mm (バー/幅1280×高さ790mm)●容量:600L●本体重量:46kg●標準色:ライトグリーン●キャスター直径:150mm(自在キャスター2個、ストッパー付き自在キャスター2個)●※お届けは車上渡しになります。 注文コード84604898 品番P600ホンタイ/フタツキ
参考基準価格(税別)¥155,100 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

生ごみ回収に便利な反転式。柔軟なポリエチレン製なので衝撃に強く、汚れも水洗いをすることで簡単に落とせます。水はけのよい傾斜した床の構造で作業のしやすい大口排水栓が付いています。2分割したフタを蝶番でつなぎ簡単に開け閉めできます。フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱を防げます。移動する事に重点をおき直径150mmの大きなキャスターを採用しています。ストッパー付きなので風で勝手に動くこともありません。

仕様●サイズ(蓋付き):幅1260×奥行710×高さ1080mm (バー/幅1280×高さ790mm)●容量:600L●本体重量:46kg●標準色:ライトグリーン●キャスター直径:150mm(自在キャスター2個、ストッパー付き自在キャスター2個)●※お届けは車上渡しになります。 アズワン品番67-6653-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする