アルミ製介助式車椅子 ドラロックフットブレーキ仕様 GRCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84605230 品番 GRC-21BD M-13
参考基準価格(税別)¥175,450 販売価格(税込) ¥159,800
販売価格(税別) 非課税商品
159,800

GRC-21Bにフットブレーキを搭載。

仕様●シート色:M-13(ブラック)●キャスタ×大車輪:5×16インチ●前座高:430mm●後座高:415mm●シート幅:400mm●シート奥行:※380mm●アームサポート高:250mm●バックサポート高:560mm●フット長:290〜350mm●全長:950mm●全高:930mm●全幅:565mm●折り畳み幅:320mm●重量:14.4kg●※シート奥行は380mmと34mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定380mm)●背折れ式●ブレーキ:(駐車用)タックル、(制動用)ドラム●ドラロック(フットブレーキ)付 アズワン品番68-0955-60
注意
●※シート奥行は380mmと34mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定380mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする