仕様●シート色:M-13(ブラック)●キャスタ×大車輪:5×16インチ●前座高:430mm●後座高:415mm●シート幅:400mm●シート奥行:※380mm●アームサポート高:250mm●バックサポート高:560mm●フット長:290〜350mm●全長:950mm●全高:930mm●全幅:565mm●折り畳み幅:320mm●重量:16.1kg●※シート奥行は380mmと34mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定380mm)●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●ブレーキ:(駐車用)タックル、(制動用)ドラム●ドラロック(フットブレーキ)付
アズワン品番68-0955-62