セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの 予防衣
くまのがっこう 看護師・介護士用エプロン ST-IKUシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●M〜LL(フリー)●バスト:79〜101cm●身巾:54cm●身丈:74cm●裾巾:60cm●商品重量:約162g●材質:本体生地/ポリエステル65%・綿35%(プリント生地)ポリエステル100%●両サイドサイズ調節ボタン●かぶりタイプ●前ポケット×2●タオル掛け付き●the bears' school (C)BANDAI
注文コード
84605309
品番
ST-IKU0006
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。両サイドボタンでしかも調整ができるので、便利。ショート丈なので動きやすくなっていています。
仕様
●M〜LL(フリー)●バスト:79〜101cm●身巾:54cm●身丈:74cm●裾巾:60cm●商品重量:約162g●材質:本体生地/ポリエステル65%・綿35%(プリント生地)ポリエステル100%●両サイドサイズ調節ボタン●かぶりタイプ●前ポケット×2●タオル掛け付き●the bears' school (C)BANDAI
アズワン品番
68-0948-96