日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 Lシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10冊×10枚)
注文コード
84605354
品番
L93V
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
標準よりも厚くて丈夫な特厚ゴミ袋。ヘビーデューティーな用途に適しています。さとうきび由来のバイオマス原料を10%配合した環境配慮のごみ袋。
仕様
●サイズ:900×1000×0.050mm●色:透明●入数 10枚×10冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+バイオマス)●ITFコード:14902393285138
アズワン品番
67-4934-69